Kaufel - Source Centrale/SCA (VAC) - 1000VA / 800W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs - 315604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 800 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 6...6 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Source Centrale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022404982
Réf. Sonepar
00255000111
Réf. Fournisseur
315604
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance:
800 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
6...6 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
longueur:
925 mm
largeur:
480 mm
hauteur:
1320 mm