Kaufel - Source Centrale/SCA (VAC) - 1200VA / 960W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 315013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 960 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Source Centrale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363932680
Réf. Sonepar
00255315013
Réf. Fournisseur
315013
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance:
960 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
longueur:
730 mm
largeur:
245 mm
hauteur:
665 mm