Kaufel - Source Centrale /SCA (VAC) - 3700VA /2960W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 315009

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Source Centrale /SCA (VAC) - 3700VA /2960W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 2960 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363932727

Réf. Sonepar

00255315009

Réf. Fournisseur

315009

Réf. Commerciale

Kaufel

puissance:

2960 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

1...1 h

indice de protection (IP):

IP21

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

longueur:

925 mm

largeur:

480 mm

hauteur:

1320 mm

Source centrale alternative permanente - 3700VA / 2960W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol