Kaufel - Source Centrale SCB (VCC) 110 Vcc -6000W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 333012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 6000 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022506792
Réf. Sonepar
00255333012
Réf. Fournisseur
333012
Marque
Kaufel
puissance:
6000 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
110...110 V
classe de protection:
II
longueur:
925 mm
largeur:
480 mm
hauteur:
1320 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


