Kaufel - Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 4500W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 333010

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 4500W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 4500 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022072754

Réf. Sonepar

00255333010

Réf. Fournisseur

333010

Marque

Kaufel

puissance:

4500 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

1...1 h

indice de protection (IP):

IP21

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Oui

tension nominale (Un):

110...110 V

classe de protection:

I

longueur:

925 mm

largeur:

480 mm

hauteur:

1320 mm

Source centrale continue permanente - 110V 4500W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.