Kaufel - Source Centrale/ SCB (VCC)- 48V 1800W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 332012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1800 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Source Centrale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363932444
Réf. Sonepar
00255332012
Réf. Fournisseur
332012
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance:
1800 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
48...48 V
classe de protection:
I
longueur:
925 mm
largeur:
480 mm
hauteur:
1320 mm


