Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 2100W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs - 332021

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 2100W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 2160 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 6...6 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022220575

Réf. Sonepar

00255222057

Réf. Fournisseur

332021

Réf. Commerciale

Kaufel

puissance:

2160 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

6...6 h

indice de protection (IP):

IP21

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Oui

tension nominale (Un):

48...48 V

classe de protection:

II

longueur:

925 mm

largeur:

480 mm

hauteur:

1320 mm

Source Centrale SCB (VCC)- 48V 2100W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs