Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 720W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 332007

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 720W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 720 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363932499

Réf. Sonepar

00255332007

Réf. Fournisseur

332007

Marque

Kaufel

puissance:

720 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

1...1 h

indice de protection (IP):

IP21

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Oui

tension nominale (Un):

48...48 V

classe de protection:

I

longueur:

730 mm

largeur:

245 mm

hauteur:

665 mm

Source centrale continue permanente - 48V 720W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.