Kaufel - Source Centrale SCB (VCC) 48Vcc - 240W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs - 332602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 240 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Source Centrale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022096217
Réf. Sonepar
00255209621
Réf. Fournisseur
332602
Marque
Kaufel
puissance:
240 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
48...48 V
classe de protection:
I
longueur:
730 mm
largeur:
245 mm
hauteur:
665 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


