Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 11,1 mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 14 à 30mm - 50371550

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 11,1 mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 14 à 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre - autre

  • diamètre de tige - 11.1 mm

  • adapté aux scies cloches - 14...30 mm

  • avec foret de centrage - Non

  • avec fermeture rapide - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310371557

Réf. Sonepar

00171371557

Réf. Fournisseur

50371550

Réf. Commerciale

Klauke

finition de l'arbre:

autre

diamètre de tige:

11.1 mm

adapté aux scies cloches:

14...30 mm

avec foret de centrage:

Non

avec fermeture rapide:

Non