Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 7,9 mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø14 à 30mm - 50385224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre - fixation hexagonale
diamètre de tige - 7.9 mm
adapté aux scies cloches - 14...30 mm
avec foret de centrage - Non
avec fermeture rapide - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310385226
Réf. Sonepar
00171000414
Réf. Fournisseur
50385224
Marque
Klauke
finition de l'arbre:
fixation hexagonale
diamètre de tige:
7.9 mm
adapté aux scies cloches:
14...30 mm
avec foret de centrage:
Non
avec fermeture rapide:
Non


