Klauke - Arbre moteur pour scies-trepans de 14mm à 30mm. Emmanchement hexagonal de 9,5mm - 52057780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre - fixation hexagonale
diamètre de tige - 9.5 mm
adapté aux scies cloches - 15...32 mm
avec foret de centrage - Oui
avec fermeture rapide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078741859
Réf. Sonepar
00171874185
Réf. Fournisseur
52057780
Réf. Commerciale
Klauke
finition de l'arbre:
fixation hexagonale
diamètre de tige:
9.5 mm
adapté aux scies cloches:
15...32 mm
avec foret de centrage:
Oui
avec fermeture rapide:
Non