Klauke - Arbre moteur pour scies-trepans de 35 à 152mm. Emmanchement hexagonal de 9,5mm - 52057781

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Arbre moteur pour scies-trepans de 35 à 152mm. Emmanchement hexagonal de 9,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre - fixation hexagonale

  • diamètre de tige - 9.5 mm

  • adapté aux scies cloches - 32...152 mm

  • avec foret de centrage - Oui

  • avec fermeture rapide - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078741866

Réf. Sonepar

00171874186

Réf. Fournisseur

52057781

Réf. Commerciale

Klauke

finition de l'arbre:

fixation hexagonale

diamètre de tige:

9.5 mm

adapté aux scies cloches:

32...152 mm

avec foret de centrage:

Oui

avec fermeture rapide:

Non