Klauke - Axe fileté de 19,0x140mm, pour utilisation avec outil hydraulique. - 50294520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - trou rond
type d'actionnement - hydraulique
dimension du filetage au niveau du poinçon - 0 mm
dimension du filetage côté actionnement - 0 mm
longueur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310294528
Réf. Sonepar
00171000312
Réf. Fournisseur
50294520
Marque
Klauke
adapté à:
trou rond
type d'actionnement:
hydraulique
dimension du filetage au niveau du poinçon:
0 mm
dimension du filetage côté actionnement:
0 mm
longueur:
140 mm
matériau à traiter:
acier


