Klauke - Axe fileté ø 19 x 55 mm avec tête hexagonale de 25 mm, pour utilisation manuelle - 50040405

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Axe fileté ø 19 x 55 mm avec tête hexagonale de 25 mm, pour utilisation manuelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 19 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 0 mm

  • longueur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310040408

Réf. Sonepar

00171000309

Réf. Fournisseur

50040405

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

19 mm

dimension du filetage côté actionnement:

0 mm

longueur:

55 mm

matériau à traiter:

acier