Klauke - Axe fileté ø 19 x 75 mm avec tête hexagonale de 25 mm, pour utilisation manuelle - 52094398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - trou rond
type d'actionnement - manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon - 19 mm
dimension du filetage côté actionnement - 19 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310141013
Réf. Sonepar
00171014101
Réf. Fournisseur
52094398
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à:
trou rond
type d'actionnement:
manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon:
19 mm
dimension du filetage côté actionnement:
19 mm
longueur:
100 mm
matériau à traiter:
acier