Klauke - Axe fileté ø 9,5mm x 40 mm avec tête hexagonale de 25 mm, utilisation manuelle. - 50000420

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Axe fileté ø 9,5mm x 40 mm avec tête hexagonale de 25 mm, utilisation manuelle.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 9.5 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 0 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310000426

Réf. Sonepar

00171000308

Réf. Fournisseur

50000420

Marque

Klauke

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

9.5 mm

dimension du filetage côté actionnement:

0 mm

longueur:

40 mm

matériau à traiter:

acier