Klauke - Axe long speed punch 9,5 mm x 119 mm pour verin 746 - 52066000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - trou rond
type d'actionnement - hydraulique
dimension du filetage au niveau du poinçon - 9.5 mm
longueur - 119 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310016540
Réf. Sonepar
00171066000
Réf. Fournisseur
52066000
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à:
trou rond
type d'actionnement:
hydraulique
dimension du filetage au niveau du poinçon:
9.5 mm
longueur:
119 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable