Klauke - Axe spécial 6,3 x 87mm - 50601156

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Axe spécial 6,3 x 87mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - trou façonné

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 0 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 0 mm

  • longueur - 87 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310601159

Réf. Sonepar

00171000349

Réf. Fournisseur

50601156

Marque

Klauke

adapté à:

trou façonné

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

0 mm

dimension du filetage côté actionnement:

0 mm

longueur:

87 mm

matériau à traiter:

acier