Klauke - Batterie 10,8 Volt Li-Ion /2,5 Ah (27Wh) - RAML1225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 10.8 V
capacité - 2.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 300 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059577017436
Réf. Sonepar
00171701743
Réf. Fournisseur
RAML1225
Marque
Klauke
tension nominale:
10.8 V
capacité:
2.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
300 g
Batterie 10,8 Volt Lithium-Ion / 2,5 Ah adaptée aux outils électro-hydraulique 10,8 Volt KLAUKE. Poids de la batterie 230 grammes


