Klauke - Batterie BOSCH 18 Volt Li-Ion / 2,0 Ah pour outil Klauke gamme CFB - RALB1EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 2 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 353 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078866903
Réf. Sonepar
00171886691
Réf. Fournisseur
RALB1EU
Marque
Klauke
tension nominale:
18 V
capacité:
2 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
353 g
Batterie BOSCH 18 Volt Lithium-Ion / 2,0 Ah adaptée aux outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur LGLB1EU est d'environ 15 minutes. Poids de la batterie 400 grammes


