Klauke - Batterie BOSCH 18 Volt Li-Ion / 5,0 Ah pour outil Klauke gamme CFB - RALB2EU

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Batterie BOSCH 18 Volt Li-Ion / 5,0 Ah pour outil Klauke gamme CFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 635 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078866842

Réf. Sonepar

00171886685

Réf. Fournisseur

RALB2EU

Marque

Klauke

tension nominale:

18 V

capacité:

5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

635 g

Batterie BOSCH 18 Volt Lithium-Ion / 5,0 Ah adaptée aux outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur LGLB1EU est d'environ 45 minutes. Poids de la batterie 690 grammes