Klauke - Batterie NiMh: 12v / 3,0ah (36 Wh) compatible avec tous les outils KLAUKE 12V - RA5

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Batterie NiMh: 12v / 3,0ah (36 Wh) compatible avec tous les outils KLAUKE 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 600 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078609456

Réf. Sonepar

00171860945

Réf. Fournisseur

RA5

Marque

Klauke

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

600 g