Klauke - Batterie NiMh 9,6V / 3,0ah (19,6 Wh) pour outils de la série "mini 9,6V". - RAM3

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Batterie NiMh 9,6V / 3,0ah (19,6 Wh) pour outils de la série "mini 9,6V".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 500 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078593021

Réf. Sonepar

00171859302

Réf. Fournisseur

RAM3

Marque

Klauke

tension nominale:

9.6 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

500 g

Batterie NiMh 9,6V / 3,0ah (19,6 Wh) pour outils de la série "mini 9,6V".