Klauke - Burin plat en acier trempé au chrome-vanadium dimension 230 x 26 x 7mm - KL584230

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Burin plat en acier trempé au chrome-vanadium dimension 230 x 26 x 7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 230 mm

  • largeur de coupe - 26 mm

  • forme de la lame - plat

  • forme de la tige - autre

  • matériau - acier au chrome-vanadium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078587471

Réf. Sonepar

00171858747

Réf. Fournisseur

KL584230

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

230 mm

largeur de coupe:

26 mm

forme de la lame:

plat

forme de la tige:

autre

matériau:

acier au chrome-vanadium

avec protection des mains:

Non

largeur de l'arbre:

26 mm

hauteur de l'arbre:

7 mm

traitement de la surface:

chromaté