Klauke - Chargeur pour batteries Li-Ion 18v Bosch réf: RALB1EU et RALB2EU, , alim: 230v - LGLB1EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 18...18 V
tension de charge - 230...230 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Oui
nombre de ports USB - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078868778
Réf. Sonepar
00171886878
Réf. Fournisseur
LGLB1EU
Marque
Klauke
tension nominale (Un):
18...18 V
tension de charge:
230...230 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Oui
nombre de ports USB:
0
Chargeur pour batteries Li-Ion 18v Bosch références RALB1EU et RALB2EU; Temps de charge: 45mn


