Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Chargeur pour embouts en bande pour QUADRO - QUADROC

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Chargeur pour embouts en bande pour QUADRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • avec drapeau de marquage - Non

  • emballage en bande - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078696746

Réf. Sonepar

00171869674

Réf. Fournisseur

QUADROC

Marque

Klauke

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

Chargeur pour embouts en bande pour QUADRO