Klauke - Chargeur rapide 220v pour accus MAKITA 18v Li-Ion, alimentation 230v - LGL1

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Chargeur rapide 220v pour accus MAKITA 18v Li-Ion, alimentation 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 18...18 V

  • tension de charge - 230...230 V

  • type de batterie - lithium-ion

  • chargeur rapide - Oui

  • nombre de ports USB - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078701877

Réf. Sonepar

00171870187

Réf. Fournisseur

LGL1

Marque

Klauke

tension nominale (Un):

18...18 V

tension de charge:

230...230 V

type de batterie:

lithium-ion

chargeur rapide:

Oui

nombre de ports USB:

0

Chargeur rapide 220v pour accus MAKITA 18v Li-Ion. Temps de charge: 15mn