Klauke - Cisaille avec commande à distance pour canne, coupe les conduct. ACSR maxi ø20mm - ES20RMCCFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 18 mm
longueur totale - 422 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078922579
Réf. Sonepar
00171892257
Réf. Fournisseur
ES20RMCCFM
Marque
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
18 mm
longueur totale:
422 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non


