Klauke - Cisaille coupe câble hydraulique avec pompe à pied diamètre maxi: 65 mm - AS65FHP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - tête de coupe hydraulique avec pompe à pied
adapté à un diamètre de câble max. - 65 mm
section de câble max. - 1000 mm²
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078730105
Réf. Sonepar
00171873010
Réf. Fournisseur
AS65FHP
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
tête de coupe hydraulique avec pompe à pied
adapté à un diamètre de câble max.:
65 mm
section de câble max.:
1000 mm²
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non