Klauke - Cisaille coupe câbles hydraulique pour câbles en cu, al et acier (ACSR) ø 55 mm - HSG55


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - hydraulique à main
adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm
longueur totale - 605 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078730259
Réf. Sonepar
00171873025
Réf. Fournisseur
HSG55
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
hydraulique à main
adapté à un diamètre de câble max.:
55 mm
longueur totale:
605 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non