Klauke - Cisaille coupe câbles hydraulique pour câbles en cuivre et aluminium ø 85 mm - HSG852

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm

  • section de câble max. - 500 mm²

  • longueur totale - 677 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078713566

Réf. Sonepar

00171832064

Réf. Fournisseur

HSG852

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

hydraulique à main

adapté à un diamètre de câble max.:

85 mm

section de câble max.:

500 mm²

longueur totale:

677 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles hydraulique manuel pour câbles en cuivre, et aluminium, maxi ø 85 mm. Force 60kN. Tête guillautine ouvrante et tournante,