Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles: cuivre, ACSR ø18mm - ES20ISB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
section de câble max. - 28.3 mm²
longueur totale - 412 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078995771
Réf. Sonepar
00171899577
Réf. Fournisseur
ES20ISB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
section de câble max.:
28.3 mm²
longueur totale:
412 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.
Quelques mots du fabricant :
Klauke Orange : l'innovation au service de la sécurité