Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles: cuivre, ACSR: maxi ø 25mm - ESM25ISB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 25 mm
section de câble max. - 490 mm²
longueur totale - 477 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078995825
Réf. Sonepar
00171899582
Réf. Fournisseur
ESM25ISB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
25 mm
section de câble max.:
490 mm²
longueur totale:
477 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non