Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles: cuivre, ACSR ø18mm - ES20ISM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm

  • longueur totale - 378 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078960984

Réf. Sonepar

00171896098

Réf. Fournisseur

ES20ISM

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

20 mm

longueur totale:

378 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles électro portative isolé 1000V, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium et acier (ASCR) d'un diamètre maxi de 18mm. Force 23 kN. Temps de coupe de 2 à 4 secondes

Les Atouts de l'article:

Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.

Quelques mots du fabricant :

Klauke Orange : l'innovation au service de la sécurité