Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium ø 32mm - ES32ISB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium ø 32mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • longueur totale - 435 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078995795

Réf. Sonepar

00171899579

Réf. Fournisseur

ES32ISB

Marque

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

longueur totale:

435 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles électro portative isolée 1000V, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maxi de 32mm (4x50mm² NYY). Force 15 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes

Les Atouts de l'article:

Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.

Quelques mots du fabricant :

Klauke Orange : l'innovation au service de la sécurité