Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium ø 32mm - ES32ISM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • longueur totale - 402 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078961127

Réf. Sonepar

00171896112

Réf. Fournisseur

ES32ISM

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

longueur totale:

402 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles électro portative isolée 1000V, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maxi de 32mm (4x50mm² NYY). Force 15 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes

Les Atouts de l'article:

Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.

Quelques mots du fabricant :

Klauke Orange : l'innovation au service de la sécurité