Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles, boulons et fils en acier ø 8 mm maxi - EBS8CFB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max. - 8 mm
longueur totale - 332 mm
forme de la lame - coupe au bout
angulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078883535
Réf. Sonepar
00171888432
Réf. Fournisseur
EBS8CFB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max.:
8 mm
longueur totale:
332 mm
forme de la lame:
coupe au bout
angulaire:
Non
largeur de tête:
35 mm
hauteur de tête:
75 mm
avec mâchoires ajustables:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
1610 g