Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles : cuivre , alu-acier (ACSR) ø 18mm - ES20ML

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm

  • longueur totale - 44 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078854979

Réf. Sonepar

00171885497

Réf. Fournisseur

ES20ML

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

20 mm

longueur totale:

44 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 10,8V/1,5Ah (16,2Wh) et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium et acier (ASCR) d'un diamètre maximum de 18mm. Force 23 kN. Temps de coupe de 2 à 4 secondes