Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles : cuivre , alu-acier (ACSR) ø 18mm - ES20CFB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
longueur totale - 378 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078878395
Réf. Sonepar
00171888426
Réf. Fournisseur
ES20CFB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
longueur totale:
378 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non