Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre , alu-acier (ACSR) ø 55mm - ESG55CFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm

  • longueur totale - 478 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078877640

Réf. Sonepar

00171888467

Réf. Fournisseur

ESG55CFM

Marque

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

55 mm

longueur totale:

478 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe câbles électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V/4,0Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium et acier (ASCR) d'un diamètre maximum de 55mm. Force 120 kN. Tête guillotine pivotante