Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre et aluminium ø maxi 85mm - ES85CFB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm
longueur totale - 536 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078885447
Réf. Sonepar
00171888446
Réf. Fournisseur
ES85CFB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
85 mm
longueur totale:
536 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non