Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre et aluminium ø maxi 85mm - ES85CFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm

  • longueur totale - 536 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078885454

Réf. Sonepar

00171888447

Réf. Fournisseur

ES85CFM

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

85 mm

longueur totale:

536 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe câble électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V/4Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 85mm. Force 30 kN. Tête cisaille