Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre, ou en aluminium, maxi ø 25mm - ESM25CFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 25 mm

  • longueur totale - 454 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078906296

Réf. Sonepar

00171890629

Réf. Fournisseur

ESM25CFM

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

25 mm

longueur totale:

454 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câble électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium d'un diamètre maximum de 25mm. Force 23kN. Temps de coupe de 3 à 5 secondes