Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles souples en cuivre et aluminium ø 32mm - ES32FML

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles souples en cuivre et aluminium ø 32mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • longueur totale - 0 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078854887

Réf. Sonepar

00171885488

Réf. Fournisseur

ES32FML

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

longueur totale:

0 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 10,8V/1,5Ah (16,2Wh) et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles souples en cuivre et en aluminium d'un diamètre maximum de 32mm. Force 15kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes