Klauke - Cisaille électro-hydrauliques pour câbles, boulons et fils en acier ø 12 mm maxi - EBS12CFM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 12.7 mm

  • longueur totale - 366 mm

  • forme de la lame - coupe au bout

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078884303

Réf. Sonepar

00171886132

Réf. Fournisseur

EBS12CFM

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté au diamètre de tige filetée max.:

12.7 mm

longueur totale:

366 mm

forme de la lame:

coupe au bout

angulaire:

Non

largeur de tête:

56 mm

hauteur de tête:

109 mm

avec mâchoires ajustables:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

2080 g

Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 12mm. Force 45 kN. Tête ouverte et rotative.