Klauke - Ciseau d?électricien en acier trempé au chrome-vanadium dimension 200 x 8 mm, - KL585200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
largeur de coupe - 8 mm
forme de la lame - plat
forme de la tige - autre
matériau - acier au chrome-vanadium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587488
Réf. Sonepar
00171858748
Réf. Fournisseur
KL585200
Réf. Commerciale
Klauke
longueur:
200 mm
largeur de coupe:
8 mm
forme de la lame:
plat
forme de la tige:
autre
matériau:
acier au chrome-vanadium
avec protection des mains:
Non
hauteur de l'arbre:
8 mm
traitement de la surface:
chromaté