Klauke - Ciseau d?électricien en acier trempé au chrome-vanadium dimension 250 x 8 mm, - KL585250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur de coupe - 8 mm
forme de la lame - plat
forme de la tige - autre
matériau - acier au chrome-vanadium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587495
Réf. Sonepar
00171858749
Réf. Fournisseur
KL585250
Marque
Klauke
longueur:
250 mm
largeur de coupe:
8 mm
forme de la lame:
plat
forme de la tige:
autre
matériau:
acier au chrome-vanadium
avec protection des mains:
Non
largeur de l'arbre:
8 mm
traitement de la surface:
chromaté


