Klauke - Clé à douille emmanchée isolée 1000 V pour vis hexagonale M4 - KL14070IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Clé à douille emmanchée isolée 1000 V pour vis hexagonale M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 7 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • longueur de lame - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078586597

Réf. Sonepar

00171858659

Réf. Fournisseur

KL14070IS

Marque

Klauke

modèle:

poignée

dimension du profil:

7 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

125 mm