Klauke - Clé à douille emmanchée isolée 1000 V pour vis hexagonale M5 - KL14080IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée
dimension du profil - 8 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
longueur de lame - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078586603
Réf. Sonepar
00171858660
Réf. Fournisseur
KL14080IS
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
poignée
dimension du profil:
8 mm
flexible:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
longueur de lame:
125 mm